Beli pvc tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  2. NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
    • Size (mmxm): 19x20
  3. NACHI TAPE PVC National Tape (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp8.900

    NACHI TAPE PVC National Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 19x20
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  4. Nichiban Lakban PP (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp68.900

    Nichiban Lakban PP (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -Tape with excellent strength and viscosity which is based on polypropylene film and compounded with rubber based adhesive.-Excellent durability.
    atribut:
    • Color: Transparent color
    • Thickness: 0.085mm
    • Viscosity: 3.41N/10mm
    • Tensile Strength: 68.8N/10mm
    • Base Material: Polypropylene
    • Adhesive Materials: Rubber
  5. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  6. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  7. TONATA Floor Marking
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp55.900

    TONATA Floor Marking
    Deskripsi:
    Floor Marking Tonata / Lakban Merah / 5 cm x 33 mDigunakan untuk penanda lantai, biasa digunakan di dalam pabrik atau serbaguna di area publik seperti mall, parkiran dan lainnya. Lakban multifungsi juga dapat digunakan untuk area lalu lintas, dan di sekitar peralatan atau tumpahan.
    atribut:
    • Length (m): 33
    • Width (cm): 5
  8. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  9. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)
    20%
    Rating:
    94% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.06
    • Thickness (micron): 60
  10. NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Length (m): 20
    • Color: Black
  11. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  12. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp219.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  13. NATIONAL Vinyl Tape Electrical (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp10.900

    NATIONAL Vinyl Tape Electrical (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mmxinchxyard): 5x3/4x20
  14. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  15. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  16. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

  17. Bagus Dormat Keset Polos
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    Bagus Dormat Keset Polos
    Deskripsi:
    Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  18. STALOGY Washi Tape
    Mulai

    Rp39.900

    STALOGY Washi Tape
    Deskripsi:
    -Japanese paper material tape which can be pasted and peeled off, and written characters on the tape.-For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.09
    • Viscosity (N/mm): 2.2/10
    • Base Material: Japanese Paper
    • Adhesive Materials: Acrylics
    • Purpose of Use: For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.
    • W x L (mm x m): 15x8
Daftar Harga pvc tape Terbaru October 2026
NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp17.900
NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)Rp13.900
NACHI TAPE PVC National Tape (Lakban Listrik)Rp8.900
Nichiban Lakban PP (Solasi / Selotip)Rp68.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
TONATA Floor MarkingRp55.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)Rp11.900
NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp18.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait